Motion
PQ603-115

POWER TEAM
PQ603-115

Pompe électrique haute résistance PQ60 - à action unique, 2 hp, réservoir de 5.70 gal, capacité utilisable 1250.0 po3, débit de 60 po3/min à psi max., 115 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678911
N° MFRPQ603-115
Prix14,848.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PQ603-115

Pompe électrique haute résistance PQ60 - à action unique, 2 hp, réservoir de 5.70 gal, capacité utilisable 1250.0 po3, débit de 60 po3/min à psi max., 115 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678911
N° MFRPQ603-115
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
Prix14,848.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    25.125 po
  • Longueur totale
    15.500 po
  • Largeur totale
    14.250 po
  • Poids
    169.00 lb

Détails

  • Intensité
    22.0 A
  • Interrupteur de commande
    Exécution/Arrêt/Pulse
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Puissance nominale
    2 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique robuste PQ60
  • Capacité du réservoir
    5.70 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    1316.7 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    74/76 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    730 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    70 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    60 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    65 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    60 po3/min
  • CUP_NON
    662536246422
  • Capacité d’huile utilisable
    1250.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    « Avancer », « retenir » et « retourner ». Lorsqu’elle est mise en position « retour », l’huile de retour de la pompe et du cylindre est retournée par leurs propres conduites de retour séparées, ce qui permet une rétraction plus rapide du piston. La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9520
  • Type de vanne
    Vanne manuelle 3-Way, 3-Position (centre en tandem) avec PosiCheck®
  • Type/fonction de vanne
    Retour 3-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PQ603-115
  • Pompe spécialement conçue pour les opérations à cycle prolongé et intensif — jusqu’à 200 tonnes
  • Pour l’utilisation de cylindres à simple ou double action
  • L’enveloppe métallique empêche la saleté et l’humidité de pénétrer dans les composants électriques et du moteur
  • La fonction d’arrêt électrique empêche le redémarrage involontaire du moteur à la suite d’une interruption de service électrique
  • La soupape de décharge interne limite la pression à 10,000 psi, la soupape de décharge externe est réglable de 1,000 à 10,000 psi
  • Les pompes fonctionnent en dessous de la limite de bruit maximale de l’OSHA
  • Démarrer et fonctionner à pleine charge, même avec une tension réduite de 10  %

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif