Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.000 po
- Taille de l’alésage5.125 po
- Cylindre de haut à diamètre2.203 po
- Hauteur étendue8.641 po
- Diamètre extérieur6.500 po
- Tige de piston Diamètre3.750 po
- Hauteur rétractée6.641 po
- Accident vasculaire cérébral2.000 po
- Saillie du capuchon pivotant0.281 po
- Poids54.00 lb
Détails
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Zone effective20.600 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile41.200 po3
- Saillie de la tige de piston0.281 po
- Tirer la capacité d’huile de rétraction19.200 po3
- Série / TypeSérie R / Tonnage élevé
- tonnes à 10000 psi103.00 tonnes
Aperçu
- Retour hydraulique à haut ton, à faible cycle, avec capuchons pivotants et soupape de sûreté intégrée qui prévient la surpression lors de la rétraction
- Les cylindres sont livrés de série avec des capuchons pivotants pour réduire les effets d’une charge décentrée
- Les bouteilles peuvent être « immobilisées » sans être endommagées
- Tige de piston chromée et traitée thermiquement réduisant l'usure du piston et de l'écrou de presse-étoupe
- La soupape de sûreté intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
- Chaque cylindre comporte deux demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po