Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.625 po
- Taille de l’alésage8.500 po
- Hauteur étendue9.500 po
- Diamètre extérieur10.250 po
- Tige de piston Diamètre8.500 po
- Hauteur rétractée7.500 po
- Accident vasculaire cérébral2.000 po
- Poids201.00 lb
Détails
- ActionnementRetour de charge/à action unique
- Capacité du cylindre280 tonnes
- Zone effective56.740 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile113.500 po3
- Saillie de la tige de piston0.125 po
- Série / TypeSérie R / Tonnage élevé
- tonnes à 10000 psi283.70 tonnes
Aperçu
- Retour par gravité à haut ton, cycle faible avec bandes indicatrices visibles lorsque la limite de course est atteinte
- La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
- Piston et corps en alliage traité thermiquement pour plus de fiabilité et de résistance
- La tige de piston plaquée augmente la résistance à la corrosion et offre un support de roulement supérieur