Spécifications
Dimensions
- De la base au port2.125 po
- Taille de l’alésage9.500 po
- Cylindre de haut à diamètre2.750 po
- Hauteur étendue13.375 po
- Diamètre extérieur11.750 po
- Tige de piston Diamètre7.750 po
- Hauteur rétractée2.625 po
- Accident vasculaire cérébral2.000 po
- Saillie du capuchon pivotant0.438 po
- Poids324.00 lb
Détails
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre355 tonnes
- Zone effective70.900 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile141.800 po3
- Saillie de la tige de piston0.438 po
- Tirer la capacité d’huile de rétraction47.400 po3
- Série / TypeSérie R / Tonnage élevé
- tonnes à 10000 psi354.40 tonnes
Aperçu
- Retour hydraulique à haut ton, à faible cycle, avec capuchons pivotants et soupape de sûreté intégrée qui prévient la surpression lors de la rétraction
- Les cylindres sont livrés de série avec des capuchons pivotants pour réduire les effets d’une charge décentrée
- Les bouteilles peuvent être « immobilisées » sans être endommagées
- Tige de piston chromée et traitée thermiquement réduisant l'usure du piston et de l'écrou de presse-étoupe
- La soupape de sûreté intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
- Chaque cylindre comporte deux demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po