Spécifications
Dimensions
- De la base au port2.125 po
- Taille de l’alésage9.500 po
- Hauteur étendue13.500 po
- Épaisseur des écrous2.375 po
- Diamètre extérieur11.750 po
- Tige de piston Diamètre9.500 po
- Hauteur rétractée11.500 po
- Accident vasculaire cérébral2.000 po
- Poids381.00 lb
Détails
- ActionnementRetour de charge/à action unique
- Capacité du cylindre355 tonnes
- Zone effective70.880 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile141.800 po3
- Saillie de la tige de piston0.125 po
- Série / TypeCollier de verrouillage RL-Series
- tonnes à 10000 psi354.40 tonnes
Aperçu
- Le cylindre de collier verrouillable prend en charge les charges soulevées, la bande indicatrice visible alerte lorsque la course maximale est atteinte
- Soutient la charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
- La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
- Tous les cylindres sont dotés de pistons revêtus pour résister à la corrosion et à l’abrasion