Motion
R3556L
Cylindre hydraulique/élévateur à col verrouillable - à action unique/retour de charge, capacité de 355 tonnes, course de 6.000 po, rétractable de 15.500 po, allongé de 21.500 po
N° D’ARTICLE MI06678953
N° MFRR3556L
Prix21,490.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique/élévateur à col verrouillable - à action unique/retour de charge, capacité de 355 tonnes, course de 6.000 po, rétractable de 15.500 po, allongé de 21.500 po
N° D’ARTICLE MI06678953
N° MFRR3556L
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
Prix21,490.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    2.125 po
  • Taille de l’alésage
    9.500 po
  • Hauteur étendue
    21.500 po
  • Épaisseur des écrous
    2.375 po
  • Diamètre extérieur
    11.750 po
  • Tige de piston Diamètre  
    9.500 po
  • Hauteur rétractée
    15.500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    6.000 po
  • Poids
    512.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour de charge/à action unique
  • Capacité du cylindre
    355 tonnes
  • Zone effective
    70.880 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    425.300 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.125 po
  • Série / Type
    Collier de verrouillage RL-Series
  • tonnes à 10000 psi
    354.40 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
R3556L CYLINDRES DE VERROUILLAGE À ACTION UNIQUE 355
  • Le cylindre de collier verrouillable prend en charge les charges soulevées, la bande indicatrice visible alerte lorsque la course maximale est atteinte
  • Soutient la charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
  • La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
  • Tous les cylindres sont dotés de pistons revêtus pour résister à la corrosion et à l’abrasion

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif