Motion
R4302C
Cylindre/élévateur à haut tonnage - à action unique/retour de charge, capacité de 430 tonnes, 2.000 po. en course, 10.375 po. rétracté, 12.375 po. allongé
N° D’ARTICLE MI06678956
N° MFRR4302C
Prix16,967.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur à haut tonnage - à action unique/retour de charge, capacité de 430 tonnes, 2.000 po. en course, 10.375 po. rétracté, 12.375 po. allongé
N° D’ARTICLE MI06678956
N° MFRR4302C
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
Prix16,967.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    2.500 po
  • Taille de l’alésage
    10.500 po
  • Hauteur étendue
    12.375 po
  • Diamètre extérieur
    13.000 po
  • Tige de piston Diamètre  
    10.500 po
  • Hauteur rétractée
    10.375 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.000 po
  • Poids
    440.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour de charge/à action unique
  • Capacité du cylindre
    430 tonnes
  • Zone effective
    86.590 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    173.200 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.125 po
  • Série / Type
    Série R / Tonnage élevé
  • tonnes à 10000 psi
    433.00 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
R4302C CYLINDRES À ACTION UNIQUE 430 TONNES
  • Retour par gravité à haut ton, cycle faible avec bandes indicatrices visibles lorsque la limite de course est atteinte
  • La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
  • Piston et corps en alliage traité thermiquement pour plus de fiabilité et de résistance
  • La tige de piston plaquée augmente la résistance à la corrosion et offre un support de roulement supérieur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif