Spécifications
Dimensions
- De la base au port2.500 po
- Taille de l’alésage10.500 po
- Hauteur étendue23.125 po
- Épaisseur des écrous2.750 po
- Diamètre extérieur13.000 po
- Tige de piston Diamètre10.500 po
- Hauteur rétractée17.125 po
- Accident vasculaire cérébral6.000 po
- Poids725.00 lb
Détails
- ActionnementRetour de charge/à action unique
- Capacité du cylindre430 tonnes
- Zone effective86.590 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile519.500 po3
- Saillie de la tige de piston0.125 po
- Série / TypeCollier de verrouillage RL-Series
- tonnes à 10000 psi433.00 tonnes
Aperçu
- Le cylindre de collier verrouillable prend en charge les charges soulevées, la bande indicatrice visible alerte lorsque la course maximale est atteinte
- Soutient la charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
- La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
- Tous les cylindres sont dotés de pistons revêtus pour résister à la corrosion et à l’abrasion