Motion
R5652C
Cylindre/élévateur à haut tonnage - à action unique/retour de charge, capacité de 565 tonnes, 2.000 po. en course, 11.500 po. rétracté, 13.500 po. allongé
N° D’ARTICLE MI06678966
N° MFRR5652C
Prix23,429.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur à haut tonnage - à action unique/retour de charge, capacité de 565 tonnes, 2.000 po. en course, 11.500 po. rétracté, 13.500 po. allongé
N° D’ARTICLE MI06678966
N° MFRR5652C
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
Prix23,429.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    2.750 po
  • Taille de l’alésage
    12.000 po
  • Hauteur étendue
    13.500 po
  • Diamètre extérieur
    14.875 po
  • Tige de piston Diamètre  
    12.000 po
  • Hauteur rétractée
    11.500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.000 po
  • Poids
    638.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour de charge/à action unique
  • Capacité du cylindre
    565 tonnes
  • Zone effective
    113.100 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    226.200 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.125 po
  • Série / Type
    Série R / Tonnage élevé
  • tonnes à 10000 psi
    565.50 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
R5652C CYLINDRES À ACTION UNIQUE 565 TONNES
  • Retour par gravité à haut ton, cycle faible avec bandes indicatrices visibles lorsque la limite de course est atteinte
  • La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
  • Piston et corps en alliage traité thermiquement pour plus de fiabilité et de résistance
  • La tige de piston plaquée augmente la résistance à la corrosion et offre un support de roulement supérieur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif