Spécifications
Dimensions
- De la base au port2.750 po
- Taille de l’alésage12.000 po
- Hauteur étendue16.625 po
- Épaisseur des écrous3.125 po
- Diamètre extérieur14.875 po
- Tige de piston Diamètre12.000 po
- Hauteur rétractée14.625 po
- Accident vasculaire cérébral2.000 po
- Poids811.00 lb
Détails
- ActionnementRetour de charge/à action unique
- Capacité du cylindre565 tonnes
- Zone effective113.100 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile226.200 po3
- Saillie de la tige de piston0.125 po
- Série / TypeCollier de verrouillage RL-Series
- tonnes à 10000 psi565.50 tonnes
Aperçu
- Le cylindre de collier verrouillable prend en charge les charges soulevées, la bande indicatrice visible alerte lorsque la course maximale est atteinte
- Soutient la charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
- La bande indicatrice visible alerte lorsque la limite de course est atteinte; le limiteur de course de l'orifice de trop-plein (« trou de débordement ») empêche le piston d'être trop étendu
- Tous les cylindres sont dotés de pistons revêtus pour résister à la corrosion et à l’abrasion