Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.060 po
- Taille de l’alésage6.300 po
- Hauteur étendue8.070 po
- Épaisseur des écrous1.500 po
- Diamètre extérieur8.070 po
- Tige de piston Diamètre6.300 po
- Hauteur rétractée5.830 po
- Accident vasculaire cérébral1.750 po
- Diamètre du capuchon pivotant5.830 po
- Saillie du capuchon pivotant0.350 po
- Poids85.98 lb
Détails
- ActionnementRetour de charge/à action unique
- Capacité du cylindre155 tonnes
- Zone effective31.156 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile55.230 po3
- Série / TypeSérie RC / Crêpe
Aperçu
- Col mécanique positif pour supporter la charge, conception compacte pour une utilisation dans des espaces limités, plastron inclinable pour s’adapter aux charges latérales
- Conception compacte - pour une utilisation où l’espace est limité
- Collet verrouillable conçu pour supporter une charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
- Le plastron inclinable intégré de série améliore la performance sous charge latérale
- L'orifice de trop-plein (« trou d'évacuation ») empêche le piston d'être trop étendu sous charge
- Un revêtement spécial améliore la résistance à la corrosion et à l’abrasion
- Les cylindres sont livrés de série avec des capuchons pivotants renforcés réduisant les effets de la charge décentrée des cylindres à collet verrouillable à simple effet
- Équipé de demi-accouplements femelles NPTF de 3/8 po