Motion
RC3802P

POWER TEAM
RC3802P

Cylindre hydraulique/élévateur à collet verrouillable pour crêpes - à action unique/retour de charge, capacité de 380 tonnes, course de 1.750 po, rétractable de 7.010 po, allongé de 12.600 po
N° D’ARTICLE MI06678983
N° MFRRC3802P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RC3802P

Cylindre hydraulique/élévateur à collet verrouillable pour crêpes - à action unique/retour de charge, capacité de 380 tonnes, course de 1.750 po, rétractable de 7.010 po, allongé de 12.600 po
N° D’ARTICLE MI06678983
N° MFRRC3802P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.380 po
  • Taille de l’alésage
    9.840 po
  • Hauteur étendue
    12.600 po
  • Épaisseur des écrous
    1.970 po
  • Diamètre extérieur
    12.600 po
  • Tige de piston Diamètre  
    9.840 po
  • Hauteur rétractée
    7.010 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.750 po
  • Diamètre du capuchon pivotant
    9.450 po
  • Saillie du capuchon pivotant
    0.430 po
  • Poids
    242.51 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour de charge/à action unique
  • Capacité du cylindre
    380 tonnes
  • Zone effective
    77.560 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    134.740 po3
  • Série / Type
    Série RC / Crêpe

Aperçu

Description du fabricant
RC3802P CYLINDRES DE CRÊPE À ACTION UNIQUE 380
  • Col mécanique positif pour supporter la charge, conception compacte pour une utilisation dans des espaces limités, plastron inclinable pour s’adapter aux charges latérales
  • Conception compacte - pour une utilisation où l’espace est limité
  • Collet verrouillable conçu pour supporter une charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
  • Le plastron inclinable intégré de série améliore la performance sous charge latérale
  • L'orifice de trop-plein (« trou d'évacuation ») empêche le piston d'être trop étendu sous charge
  • Un revêtement spécial améliore la résistance à la corrosion et à l’abrasion
  • Les cylindres sont livrés de série avec des capuchons pivotants renforcés réduisant les effets de la charge décentrée des cylindres à collet verrouillable à simple effet
  • Équipé de demi-accouplements femelles NPTF de 3/8 po

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif