Motion
RC6202P

POWER TEAM
RC6202P

Cylindre hydraulique/élévateur à collet verrouillable pour crêpes - à action unique/retour de charge, capacité de 620 tonnes, course de 1.750 po, rétractable de 7.560 po, allongé de 15.940 po
N° D’ARTICLE MI06678984
N° MFRRC6202P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RC6202P

Cylindre hydraulique/élévateur à collet verrouillable pour crêpes - à action unique/retour de charge, capacité de 620 tonnes, course de 1.750 po, rétractable de 7.560 po, allongé de 15.940 po
N° D’ARTICLE MI06678984
N° MFRRC6202P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.500 po
  • Taille de l’alésage
    12.600 po
  • Hauteur étendue
    15.940 po
  • Épaisseur des écrous
    2.360 po
  • Diamètre extérieur
    15.940 po
  • Tige de piston Diamètre  
    12.600 po
  • Hauteur rétractée
    7.560 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.750 po
  • Diamètre du capuchon pivotant
    11.610 po
  • Saillie du capuchon pivotant
    0.390 po
  • Poids
    425.49 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour de charge/à action unique
  • Capacité du cylindre
    620 tonnes
  • Zone effective
    124.626 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    220.780 po3
  • Série / Type
    Série RC / Crêpe

Aperçu

Description du fabricant
RC6202P CYLINDRES DE CRÊPE À ACTION UNIQUE 620
  • Col mécanique positif pour supporter la charge, conception compacte pour une utilisation dans des espaces limités, plastron inclinable pour s’adapter aux charges latérales
  • Conception compacte - pour une utilisation où l’espace est limité
  • Collet verrouillable conçu pour supporter une charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
  • Le plastron inclinable intégré de série améliore la performance sous charge latérale
  • L'orifice de trop-plein (« trou d'évacuation ») empêche le piston d'être trop étendu sous charge
  • Un revêtement spécial améliore la résistance à la corrosion et à l’abrasion
  • Les cylindres sont livrés de série avec des capuchons pivotants renforcés réduisant les effets de la charge décentrée des cylindres à collet verrouillable à simple effet
  • Équipé de demi-accouplements femelles NPTF de 3/8 po

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif