Spécifications
Dimensions
- Laçage3 x 4
- Plaque de liaison Hauteur0.7120 po
- Plaque de liaison Épaisseur0.1250 po
- Épingle Diamètre0.3120 po
- Poids30.825 lb
Détails
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Numéro de stock du fabricant32913
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitChaîne à feuilles
- Normes respectéesANSI
Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE À LAMES DE BL634 X 274P M/F COUPÉE À
- Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
- Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
- Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.