Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la plaque de liaison2.000 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.869 po
- Hauteur de la plaque2.000 po
- Épaisseur de la plaque0.500 po
- Poids19.5 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasWDH120
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant29943
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceNon résistant à la corrosion
Aperçu
- Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
- Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
- La série WD offre des broches traitées thermiquement tandis que la série WDH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.