Motion
WDH120 GOUPILLE/GOUPILLE FENDUE ET GOUPILLE FENDUE POUR

PEER CHAIN
WDH120 PIN/COTTER PIN & COTTER FOR

Goupille fendue - 120 / 6.000 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06680437
N° MFRWDH120 PIN/COTTER PIN & COTTER FOR
Prix30.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WDH120 PIN/COTTER PIN & COTTER FOR

Goupille fendue - 120 / 6.000 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06680437
N° MFRWDH120 PIN/COTTER PIN & COTTER FOR
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
Votre prix30.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    120 / 6.000 po
  • Diamètre de la broche
    0.869 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    WHD120
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Goupille fendue
  • Numéro de stock du fabricant
    30462
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
WDH120 NIP DE CONN. COTT
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WD offre des broches traitées thermiquement tandis que la série WDH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif