Motion
1607
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.4375 po, DI 0.9063 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06680473
N° MFR1607
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.4375 po, DI 0.9063 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06680473
N° MFR1607
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9063 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1607 BILLES RADIALES SÉRIE BRG-INCH OUVERTES
  • Description longue
    Le 1607 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.4375 po avec un diamètre extérieur de 0.9063 po, une largeur de 0.3125 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1607
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590334575
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    835 N
  • Capacité de charge statique radiale
    326 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106984320

Aperçu

Description du fabricant
1607 BILLES RADIALES SÉRIE BRG-INCH OUVERTES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon