Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Largeur0.3750 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSÉRIE DE BILLES RADIALES 1615-U BRG-INCH OUVERTES
- Description longueLe 1615 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.4375 po avec un diamètre extérieur de 1.1250 po, une largeur de 0.3750 po, une conception droite et un type ouvert.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1615
- Numéro CUP du fabricant8865590282722
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1265 N
- Capacité de charge statique radiale538 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106793328