Motion
1616-ZZ-NR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06680483
N° MFR1616-ZZ-NR
Prix20.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06680483
N° MFR1616-ZZ-NR
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
Votre prix20.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 1616-ZZDNR
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 1616-ZZ-NR est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.1250 po, une largeur de 0.3750 po, une conception droite, un double blindage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1616-ZZ-NR
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590377305
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1265 N
  • Capacité de charge statique radiale
    538 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106970354

Aperçu

Description du fabricant
PAR.21808-ZZDNR ROULEMENT À BILLES RADIAL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif