Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionDOUBLE BLINDAGE À ROULEMENT RADIAL 1622-ZZ
- Description longueLe 1622-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5625 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1622-ZZ
- Numéro CUP du fabricant8865590287734
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1890 N
- Capacité de charge statique radiale836 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590287734