Motion
1623
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06680489
N° MFR1623
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06680489
N° MFR1623
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1623 BILLES RADIALES SÉRIE BRG-INCH OUVERTES
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590014750
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1890 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1890 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106793250

Aperçu

Description du fabricant
1623