Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- DescriptionJOINT UNIQUE DE ROULEMENT RADIAL 1623-RS
- Description longueLe 1623-RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, unijoint.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1623-RS
- Numéro CUP du fabricant8865590355273
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1890 N
- Capacité de charge statique radiale1890 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106970286