Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT À BILLES RADIAL 1633-ZZD
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 1633-ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.7500 po, une largeur de 0.5000 po, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1633-ZZ
- Numéro CUP du fabricant8865590015498
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2325 N
- Capacité de charge statique radiale1142 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106220046