Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5625 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionDOUBLE BLINDAGE À ROULEMENT RADIAL 1640-ZZ-NR
- Description longueLe 1640-ZZ-NR est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po, une largeur de 0.5625 po, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1640-ZZ-NR
- Numéro CUP du fabricant8865590405220
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2485 N
- Capacité de charge statique radiale1338 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON8865590405220