Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Diamètre extérieur3.2650 po
- Largeur totale1.0000 po
Détails
- Type d’assemblageCône et tasse
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590652983
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- CUP_NON1200106106067