Motion
3984/20
Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po de diamètre, 4.4375 po de diamètre extérieur, 1.1830 po de largeur de cône, 0.9375 po de largeur de coupelle
N° D’ARTICLE MI06680576
N° MFR3984/20
Prix136.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po de diamètre, 4.4375 po de diamètre extérieur, 1.1830 po de largeur de cône, 0.9375 po de largeur de coupelle
N° D’ARTICLE MI06680576
N° MFR3984/20
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
Prix136.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.4375 po
  • Largeur totale
    1.1875 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590121069
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    1200106148746

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE BRG 3984/20 MINCE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good