Motion
6001-ZD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06680700
N° MFR6001-ZD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06680700
N° MFR6001-ZD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6001-ZD BLINDAGE SIMPLE BRG RADIAL
  • Description longue
    Le modèle 6001-ZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un blindage unique.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001-ZD
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590655625
  • Tr/min maximum (graisse)
    26000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1150 N
  • Capacité de charge statique radiale
    540 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590655625

Aperçu

Description du fabricant
6001-ZD BLINDAGE SIMPLE BRG RADIAL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif