Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur8 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionDOUBLE BLINDAGE EN BRG RADIAL 6001-ZZD-NR
- Description longueLe 6001-ZZD-NR est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6001-ZZD-NR
- Numéro CUP du fabricant8865590655632
- Tr/min maximum (graisse)26000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1150 N
- Capacité de charge statique radiale540 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux écrans sans contact
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON8865590655632