Motion
6002-ZZ-NR-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 32 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06680709
N° MFR6002-ZZ-NR-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 32 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06680709
N° MFR6002-ZZ-NR-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6002-ZZ-NR-C3 BOULE RADIALE BRG- XTRA SML
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6002-ZZ-NR-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002-ZZ-NR-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590041923
  • Tr/min maximum (graisse)
    22000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1260 N
  • Capacité de charge statique radiale
    635 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux écrans sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    8865590041923

Aperçu

Description du fabricant
6002-ZZ-NR-C3 BOULE RADIALE BRG- XTRA SML

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif