Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre42 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.15 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6004-NR RADIAL BRG OUVERT AVEC ANNEAU ÉLASTIQUE
- Description longueLe 6004-NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6004-NR
- Numéro CUP du fabricant8865590310074
- Tr/min maximum (graisse)18000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale9400 N
- Capacité de charge statique radiale5050 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106790259