Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre42 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.15 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureBlindé unique
- DescriptionÉCRAN UNIQUE BRG RADIAL 6004-ZD
- Description longueLe modèle 6004-ZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un blindage unique.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6004-ZD
- Numéro CUP du fabricant8865590655823
- Tr/min maximum (graisse)18000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale9400 N
- Capacité de charge statique radiale5050 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590655823