Motion
6006
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06680739
N° MFR6006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 55 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06680739
N° MFR6006

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6006 BOULE RADIALE BRG- PETITE TAILLE OUVERTE
  • Description longue
    Le 6006 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur de 13 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590655915
  • Tr/min maximum (graisse)
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13212 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8300 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106789802

Aperçu

Description du fabricant
6006 BOULE RADIALE BRG- PETITE TAILLE OUVERTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif