Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- DescriptionPAR.6006-RLDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Description longueLe 6006-RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur de 13 mm, une conception droite, scellée à l'unité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6006-RLD
- Numéro CUP du fabricant8865590387014
- Tr/min maximum (graisse)13000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale13212 N
- Capacité de charge statique radiale8300 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106796602