Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre68 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6008-2RLDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6008-2RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, doublement scellé.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6008-2RLD-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590043996
- Tr/min maximum (graisse)10000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale16800 N
- Capacité de charge statique radiale11500 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux joints de contact en nitrile
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106204442