Motion
6011-2RLD-NR-C3

PEER BEARING CO (SKF)
6011-2RLD-NR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06680789
N° MFR6011-2RLD-NR-C3
Prix169.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
6011-2RLD-NR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06680789
N° MFR6011-2RLD-NR-C3
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
Prix169.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6011-2RLDNRC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6011-2RLD-NR-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6011-2RLD-NR-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590307456
  • Tr/min maximum (graisse)
    7700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    21200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints de contact en nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106985457

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6011-2RLDNRC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif