Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur18 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJOINT À DOUBLE LÈVRE EN BRG RADIAL 6013-2RLDC3K3
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6013-2RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, doublement scellé.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6013-2RLD-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590044122
- Tr/min maximum (graisse)6500 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale30500 N
- Capacité de charge statique radiale25200 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux joints de contact en nitrile
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106789246