Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre115 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids1.28 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- DescriptionANNEAU ÉLASTIQUE OUVERT RADIAL 6015-RLD
- Description longueLe 6015-RLD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 75 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur de 20 mm, une conception droite, scellée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6015-RLD
- Numéro CUP du fabricant8865590656585
- Tr/min maximum (graisse)5700 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale39500 N
- Capacité de charge statique radiale33500 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590656585