Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.14 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6203-ZZD-NR-12 BLINDAGE DOUBLE BRG RADIAL
- Description longueLe 6203-ZZD-NR-12 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6203-ZZD-NR-12
- Numéro CUP du fabricant8865590658022
- Tr/min maximum (graisse)18000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale9600 N
- Capacité de charge statique radiale4800 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux écrans sans contact
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON8865590658022