Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT RADIAL 6907-D OUVERT
- Description longueLe 6907 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur de 10 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6907
- Numéro CUP du fabricant8865590435357
- Tr/min maximum (graisse)12000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale11165 N
- Capacité de charge statique radiale7429 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106979623
Aperçu
Description du fabricant
6907 ROULEMENT RADIAL OUVERT