Motion
7R14
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 1.8750 po, largeur 0.5000 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06681438
N° MFR7R14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, D.E 1.8750 po, largeur 0.5000 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06681438
N° MFR7R14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    7R14 ROULEMENTS RADIAUX À BLINDAGE UNIQUE
  • Description longue
    Le modèle 7R14 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 1.8750 po, une largeur de 0.5000 po, une conception droite, un blindage unique.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7R14
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590313006
  • Tr/min maximum (graisse)
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10098 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5827 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106783251

Aperçu

Description du fabricant
7R14 ROULEMENTS RADIAUX À BLINDAGE UNIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif