Motion
8503
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, largeur 0.5380 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06681445
N° MFR8503
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, largeur 0.5380 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06681445
N° MFR8503
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    17 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6536 po
  • Outside Diameter  
    40 mm
  • Overall Width  
    0.5380 po

Details

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    8503 JOINT UNIQUE DE ROULEMENT RADIAL
  • Description longue
    Le 8503 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm, 0.5380 po de largeur, conception droite, scellé unique.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8503
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590662029
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9608 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4581 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590662029

Aperçu

Description du fabricant
8503 JOINT UNIQUE DE ROULEMENT RADIAL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif