Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Largeur de la bague intérieure0.6693 po
- Extérieur Diamètre42 mm
- Global Largeur17 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description88602RS ROULEMENT RADIAL DOUBLE SEAL
- Description longueLe 88602RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, doublement scellé.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant88602RS
- Numéro CUP du fabricant8865590662319
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale11451 N
- Capacité de charge statique radiale5427 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590662319