Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description99502H-2RLDC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 99502H-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, doublement scellé.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant99502H-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590022243
- Tr/min maximum (graisse)20000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale7740 N
- Capacité de charge statique radiale3732 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106951629