Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description99R14-NR ROULEMENTS RADIAUX DOUBLE SEAL
- Description longueLe 99R14-NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 1.8750 po, une largeur de 0.5000 po, une conception droite, doublement scellé.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant99R14-NR
- Numéro CUP du fabricant8865590662340
- Tr/min maximum (graisse)15000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale10098 N
- Capacité de charge statique radiale5827 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON8865590662340