Motion
99R6R
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06681489
N° MFR99R6R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06681489
N° MFR99R6R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.2812 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    99R6R ROULEMENTS RADIAUX DOUBLE SEAL
  • Description longue
    Le 99R6R est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 0.8750 po, une largeur de 0.2812 po, une conception droite, doublement scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    99R6R
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590662395
  • Tr/min maximum (graisse)
    31000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590662395

Aperçu

Description du fabricant
99R6R ROULEMENTS RADIAUX DOUBLE SEAL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif