Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre2.8125 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
- Largeur totale1.3600 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590602162
- Type de montageBride 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFH205-16G
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON8865590602162