Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1250 po
- Largeur de la base1.3438 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 po
- Taille du boulon3/8 po
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Hauteur totale2.5313 po
- Longueur totale5.0000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590440467
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeFHP204-20mmG
- Type de jointTVD
- SérieFHP
- CUP_NON1200106977919