Motion
FHR204-20MM-2FM

PEER BEARING CO (SKF)
FHR204-20MM-2FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint RST
N° D’ARTICLE MI06682610
N° MFRFHR204-20MM-2FM
Prix160.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHR204-20MM-2FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint RST
N° D’ARTICLE MI06682610
N° MFRFHR204-20MM-2FM
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
Prix160.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Global Hauteur  
    0.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.5000 po
  • Largeur totale
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590610259
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHR204-20mm
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106977308

Aperçu

Description du fabricant
FHRFM204 UNITÉ MONTÉE