Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5625 po
- Cercle de boulonnage Diamètre3.5625 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Global Hauteur1.2900 po
- Longueur totale Diamètre4.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590611348
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFHS206-20G
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106953265