Motion
FHSFB204-12G
Support de bride - Alésage de 3/4 po, support de fixation 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI06682779
N° MFRFHSFB204-12G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support de bride - Alésage de 3/4 po, support de fixation 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI06682779
N° MFRFHSFB204-12G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Global Hauteur  
    1.0830 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4060 po
  • Largeur totale
    2.7050 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590611782
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS204-12G
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON 3 EN FONTE FHSFB204-12G